WAGO - 221-425 innstikklemme grønn 5-leder pkn 25 221-425 - 221-425
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside) - 5
Farge - Fargeløs
Nominell spenning - 450 V
Nominell strøm - 32 A
Nominelt tverrsnitt (installasjonsside) - 0,2...4 mm²
Emballasje og betingelser
25 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4066966345285
Elnummer
1221205
Leverandørens varenummer
221-425
Typebeskrivelse
221-425
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside):
5
Farge:
Fargeløs
Nominell spenning:
450 V
Nominell strøm:
32 A
Nominelt tverrsnitt (installasjonsside):
0,2...4 mm²
Gjennomsiktig:
Ja
Antall ledninger (tråder):
Ja
Egnet for fleksibel leder:
Ja
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
0,14...4 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
0,2...4 mm²


