Utgått

WAGO - 2L-REKKEKLEMME. GRÅ - 284-601

WAGO
KopierKopier
WAGO - 2L-REKKEKLEMME. GRÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme

  • Monteringsmetode - DIN-/G-skinne TH35/G32

  • Farge - Grå

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet - 10...10 mm²

  • Tilkoblingstype 2 - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder

EAN/GTIN

4017332286923

Elnummer

1272085

Leverandørens varenummer

284-601

Typebeskrivelse

Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder

Tilkoblingstype 1:

Tilkobling med fjærklemme

Monteringsmetode:

DIN-/G-skinne TH35/G32

Farge:

Grå

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

10...10 mm²

Tilkoblingstype 2:

Tilkobling med fjærklemme

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Bredde:

10 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

nei

Rekkeklemme 10mm² Grå 1+1