WAGO - 3-leder gjennomgående rekkeklemme;1,5 mm²;for Ex e II- og Ex i-applikasjoner;blå - 2001-1304

WAGO
KopierKopier
WAGO - 3-leder gjennomgående rekkeklemme;1,5 mm²;for Ex e II- og Ex i-applikasjoner;blå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,25...2,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,75...1,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,5...2,5 mm²

  • Merkestrøm In - 18 A

  • Merkespenning - 800 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder

EAN/GTIN

4017332998635

Elnummer

1208323

Leverandørens varenummer

2001-1304

Typebeskrivelse

2001-1304

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,25...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,75...1,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...2,5 mm²

Merkestrøm In:

18 A

Merkespenning:

800 V

Tilkoblingstype 1:

Tilkobling med fjærklemme

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

3

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Farge:

Blå

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,25...1,5 mm²

Tilkoblingstype 2:

Tilkobling med fjærklemme

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

105...105 °C

Bredde:

4,2 mm

Høyde:

59,2 mm

Dybde:

32,9 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

nei

3-leder gjennomgående rekkeklemme; 1,5 mm²; for Ex e II- og Ex i-applikasjoner; side- og sentermerking; for DIN-skinne 35 x 15 og 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; blå