WAGO - 3-leder gjennomgående rekkeklemme;16 mm²;egnet for Ex e II anvendelser;grå - 2016-1301

WAGO
KopierKopier
WAGO - 3-leder gjennomgående rekkeklemme;16 mm²;egnet for Ex e II anvendelser;grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...25 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 2,5...16 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 2,5...16 mm²

  • Merkestrøm In - 76 A

  • Merkespenning - 800 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017332076715

Elnummer

1208961

Leverandørens varenummer

2016-1301

Typebeskrivelse

2016-1301

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,5...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

2,5...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

2,5...16 mm²

Merkestrøm In:

76 A

Merkespenning:

800 V

Tilkoblingstype 1:

Tilkobling med fjærklemme

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

3

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Farge:

Grå

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,5...16 mm²

Tilkoblingstype 2:

Tilkobling med fjærklemme

Passer til ledermateriale:

Kobber

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

105...105 °C

Bredde:

12 mm

Høyde:

91,8 mm

Dybde:

36,9 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

nei

3-leder gjennomgående rekkeklemme; 16 mm²; egnet for Ex e II anvendelser; side- og sentermerking; for DIN-skinne 35 x 15 og 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; grå