WAGO - 3-leder gjennomgående rekkeklemme;med spak og pluggbar CAGE CLAMP®;10 mm²;grå - 2110-1301
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 4...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 4...16 mm²
Merkestrøm In - 57 A
Merkespenning - 800 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055143865326
Elnummer
1239012
Leverandørens varenummer
2110-1301
Typebeskrivelse
2110-1301
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
4...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
4...16 mm²
Merkestrøm In:
57 A
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
3
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Grå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,5...16 mm²
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
110...110 °C
Bredde:
10 mm
Høyde:
110,4 mm
Dybde:
36,9 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Terminalplate nødvendig:
Ja
Internt koblede trinn:
nei


