WAGO - 3-leder gjennomgående rekkeklemme;med spak og trykknapp;2,5 mm²;grå - 2102-5301

WAGO
KopierKopier
WAGO - 3-leder gjennomgående rekkeklemme;med spak og trykknapp;2,5 mm²;grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,25...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,75...2,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,75...4 mm²

  • Merkestrøm In - 24 A

  • Merkespenning - 800 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4055143741927

Elnummer

1238630

Leverandørens varenummer

2102-5301

Typebeskrivelse

2102-5301

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,25...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,75...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,75...4 mm²

Merkestrøm In:

24 A

Merkespenning:

800 V

Tilkoblingstype 1:

Tilkobling med fjærklemme

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

3

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Farge:

Grå

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,25...2,5 mm²

Tilkoblingstype 2:

Tilkobling med fjærklemme

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

105...105 °C

Bredde:

5,2 mm

Høyde:

72,2 mm

Dybde:

32,9 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

nei

3-leder gjennomgående rekkeklemme; med spak og trykknapp; 2,5 mm²; med testport; side- og sentermerking; for DIN-skinne 35 x 15 og 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå