Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

WAGO - 3-leder gjennomgående rekkeklemme; med trykknapp; 2,5 mm², med forbindelse til skinne - 2202-1307

WAGO
KopierKopier
WAGO - 3-leder gjennomgående rekkeklemme; med trykknapp; 2,5 mm², med forbindelse til skinne

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,25...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,25...2,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,25...4 mm²

  • Merkestrøm In - 32 A

  • Merkespenning - 800 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055143713856

Elnummer

1238756

Leverandørens varenummer

2202-1307

Typebeskrivelse

1238756

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,25...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,25...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,25...4 mm²

Merkestrøm In:

32 A

Merkespenning:

800 V

Tilkoblingstype 1:

Tilkobling med fjærklemme

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

3

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Farge:

Grønn-gul

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,25...4 mm²

Tilkoblingstype 2:

Innstikklemme-tilkobling

Driftstemperaturområde:

-60...105 °C

Bredde:

5,2 mm

Dybde:

59,2 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

nei

2,5mm2 (4u/hylse), 32A, 800V