WAGO - 4-leder skille-/testklemme;med testmulighet;oransje skillelask;blå - 2002-1874

WAGO
KopierKopier
WAGO - 4-leder skille-/testklemme;med testmulighet;oransje skillelask;blå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,25...4 mm²

  • Merkestrøm In - 16 A

  • Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme

  • Antall klemmeposisjoner per nivå - 4

  • Type slissing - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder

EAN/GTIN

4045454974879

Elnummer

1208981

Leverandørens varenummer

2002-1874

Typebeskrivelse

2002-1874

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,25...4 mm²

Merkestrøm In:

16 A

Tilkoblingstype 1:

Tilkobling med fjærklemme

Antall klemmeposisjoner per nivå:

4

Type slissing:

Uten

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,75...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,75...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,25...2,5 mm²

Merkespenning:

400 V

Tilkoblingstype 2:

Tilkobling med fjærklemme

Antall etasjer:

1

Internt koblede trinn:

nei

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

105...105 °C

Bredde:

5,2 mm

Høyde:

87,5 mm

Dybde:

32,9 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Farge:

Blå

Type tverrbrudd:

Uten

Med Integrert testbuss:

nei

4-leder skille-/testklemme; med testmulighet; oransje skillelask; for DIN-skinne 35 x 15 og 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blå