WAGO - Aluminium profilskinne - 210-154
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Stanseform - Uten
Lengde - 1000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
Elnummer
1271881
Leverandørens varenummer
210-154
Typebeskrivelse
1271881
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Stanseform:
Uten
Lengde:
1000 mm
Høyde:
7 mm
Materialtykkelse:
1,6 mm
Aluminium profilskinne


