WAGO - Avtappingskabel 5 leder Dali 0,5m 1mm2 - 771-9985/205-051
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055143402224
Elnummer
1550597
Leverandørens varenummer
771-9985/205-051
Typebeskrivelse
1550597
Nominelt ledertverrsnitt:
1 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Avtappingskabel 5 pol Dali 0,5m 1mm2.
Blå plugg.
Kabel Sort.
Blå plugg.
Kabel Sort.


