WAGO - Avtappingskabel 5 leder Dali 2m 1mm2 - 771-9985/205-201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055143414593
Elnummer
1550598
Leverandørens varenummer
771-9985/205-201
Typebeskrivelse
1550598
Avtappingskabel 5 pol Dali 0,5m 1mm2.
Blå plugg.
Kabel Sort.
Blå plugg.
Kabel Sort.


