WAGO - Betjeningsverktøy;Kniv: 2,5 x 0,4 mm;med et delvis isolert skaft - 210-719
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 2,5 mm
Tykkelse på klinge - 0,4 mm
Total lengde - 175 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4045454937386
Elnummer
1532606
Leverandørens varenummer
210-719
Typebeskrivelse
210-719
Klingebredde:
2,5 mm
Tykkelse på klinge:
0,4 mm
Total lengde:
175 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
Ja
Bladlengde:
24 mm
Presisjonsutførelse:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Utført med håndtak:
Andre
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
Ja
Gnistfattig utførelse:
Ja
Antimagnetisk:
Ja
Klemmeinnretning:
Ja
Buet klinge:
nei
Vekt:
26,018 g


