WAGO - Betjeningsverktøy;Kniv: 3,5 x 0,5 mm;med et delvis isolert skaft;flerfarget - 210-720
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 3,5 mm
Tykkelse på klinge - 0,5 mm
Total lengde - 175 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4045454937393
Elnummer
1532607
Leverandørens varenummer
210-720
Typebeskrivelse
210-720
Klingebredde:
3,5 mm
Tykkelse på klinge:
0,5 mm
Total lengde:
175 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
Ja
Bladlengde:
26 mm
Presisjonsutførelse:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Utført med håndtak:
Andre
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
Ja
Gnistfattig utførelse:
Ja
Antimagnetisk:
Ja
Klemmeinnretning:
Ja
Buet klinge:
nei
Type skaft:
Rund
Vekt:
29,8 g


