WAGO - Betjeningsverktøy;Kniv: 5,5 x 0,8 mm;med et delvis isolert skaft;flerfarget - 210-721
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 5,5 mm
Tykkelse på klinge - 0,8 mm
Total lengde - 173 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4045454937409
Elnummer
1532608
Leverandørens varenummer
210-721
Typebeskrivelse
210-721
Klingebredde:
5,5 mm
Tykkelse på klinge:
0,8 mm
Total lengde:
173 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
Ja
Bladlengde:
40 mm
Presisjonsutførelse:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Utført med håndtak:
Andre
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
Ja
Gnistfattig utførelse:
Ja
Antimagnetisk:
Ja
Klemmeinnretning:
Ja
Buet klinge:
nei
Type skaft:
Rund
Vekt:
60,12 g


