WAGO - Betjeningsverktøy;Kniv: 6,5 x 1,2 mm;flerfarget - 210-635
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 6,5 mm
Tykkelse på klinge - 1,2 mm
Total lengde - 145 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4045454706784
Elnummer
1532611
Leverandørens varenummer
210-635
Typebeskrivelse
210-635
Klingebredde:
6,5 mm
Tykkelse på klinge:
1,2 mm
Total lengde:
145 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
Ja
Bladlengde:
15 mm
Bladdiameter:
6,5 mm
Presisjonsutførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
Andre
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei
Buet klinge:
nei
Vekt:
70 g