WAGO - CLASSIC skjøtekontakt;for alle ledertyper;maks. 4 mm²;grå
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall klemmeposisjoner - 3
Nominellt tverrsnitt fra/til - 0,8...4 mm²
Farge - Grå
Nominell spenning - 400 V
Merkestrøm - 32 A
Emballasje og betingelser
50 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4017332955676
Elnummer
1261120
Leverandørens varenummer
222-413
Typebeskrivelse
Koblingsklemmer
Antall klemmeposisjoner
3
Nominellt tverrsnitt fra/til
0,8...4 mm²
Farge
Grå
Nominell spenning
400 V
Merkestrøm
32 A
Kabeldiameter
0...0 mm
Med betjeningshendel
Ja
Gjennomsiktig
Nei
Egnet for solid leder
Ja
Egnet for fleksibel leder
Ja
Egnet for flertrådet leder
Ja
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe
0,08...4 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet)
0,08...2,5 mm²
AWG-område
12...28
Koblingsklemme åpningsbar 3led