WAGO - Distribusjonsboks tom Svart - - 899-631
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 25 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Antall innganger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055143315630
Elnummer
1550449
Leverandørens varenummer
899-631
Typebeskrivelse
899-631
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
25 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antall innganger:
0
Antall utganger:
0
Type fordeler:
Fordelingsblokk
Nominell strøm til lampe:
25 A
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Andre
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Halogenfri:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
85 °C
Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:
105 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Brannlast:
1,59639 kWh
Kontaktmateriale:
Andre
Overflatebehandling av kontakter:
Andre
Forurensningsgrad:
3
Gjennomgangsmotstand:
1 mOhm
Type merkespenning:
4 kV
Lengde:
190 mm
Høyde:
30 mm
Bredde:
145 mm
Type integrert kobling:
Uten
Festemulighet:
Over separat adapter


