WAGO - ECB 4-KA DC 24V - 787-1664

WAGO
KopierKopier
WAGO - ECB 4-KA DC 24V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjeldende måleområde strøm - 2...10 A

  • Funksjon énfase understrøm - nei

  • Funksjon énfase overstrøm - Ja

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050821502609

Elnummer

1219084

Leverandørens varenummer

787-1664

Typebeskrivelse

787-1664

Gjeldende måleområde strøm:

2...10 A

Funksjon énfase understrøm:

nei

Funksjon énfase overstrøm:

Ja

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Med avtakbare klemmer:

Ja

Funksjon trefase understrøm:

nei

Funksjon trefase overstrøm:

nei

Funksjon énfase vindu:

nei

Funksjon trefase vindu:

nei

Funksjon DC-spenning understrøm:

nei

Funksjon DC-spenning overstrøm:

Ja

Funksjon DC-strømvindu:

nei

Ekstern strømtransformator:

nei

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Nominell brytestrøm:

2 A

Bredde:

45 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

115,5 mm

Electronic circuit breaker; 4-kanals; 24 VDC inngangsspenning; justerbar 2 … 10 A; communication capability; 10,00 mm²