WAGO - EIB KL. RØD/SORT 243-211 50STK - 243-211
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside) - 8
Farge - Flerfarget
Nominell spenning - 100 V
Nominell strøm - 6 A
Kabeldiameter - 0,6...0,8 mm
Emballasje og betingelser
50 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4055143962315
Elnummer
4506510
Leverandørens varenummer
243-211
Typebeskrivelse
243-211
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside):
8
Farge:
Flerfarget
Nominell spenning:
100 V
Nominell strøm:
6 A
Kabeldiameter:
0,6...0,8 mm
Gjennomsiktig:
nei
Antall ledninger (tråder):
Ja
Egnet for fleksibel leder:
nei
Egnet for flertrådet leder:
nei


