WAGO - Ende- og mellomliggende plate 0,7 mm tykk, grå - 2000-1291
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - Ja
Farge - Grå
Tykkelse - 0,7 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4045454711344
Elnummer
1219014
Leverandørens varenummer
2000-1291
Typebeskrivelse
2000-1291
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
Ja
Farge:
Grå
Tykkelse:
0,7 mm
Pluggbar:
Ja
Ende- og mellomliggende plate; 0,7 mm tykk; grå


