Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

WAGO - Ende- og mellomliggende plate 0,7 mm tykk, grå - 2000-1491

WAGO
KopierKopier
WAGO - Ende- og mellomliggende plate 0,7 mm tykk, grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Grå

  • Tykkelse - 0,7 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4045454714253

Elnummer

1219019

Leverandørens varenummer

2000-1491

Typebeskrivelse

2000-1491

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

Ja

Farge:

Grå

Tykkelse:

0,7 mm

Pluggbar:

Ja

Ende- og mellomliggende plate; 0,7 mm tykk; grå