WAGO - Ende- og mellomliggende plate;0,8 mm tykk;for 3-leder rekkeklemmer;grå - 2102-1391

WAGO
KopierKopier
WAGO - Ende- og mellomliggende plate;0,8 mm tykk;for 3-leder rekkeklemmer;grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Tykkelse:

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Grå

  • Tykkelse - 0,8 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055143745369

Elnummer

1238615

Leverandørens varenummer

2102-1391

Typebeskrivelse

2102-1391

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

Ja

Farge:

Grå

Tykkelse:

0,8 mm

Pluggbar:

Ja

Ende- og mellomliggende plate; 0,8 mm tykk; for 3-leder rekkeklemmer; grå