WAGO - Ende- og mellomliggende plate;0,8 mm tykk;for 3-leder rekkeklemmer;oransje - 2102-1392

WAGO
KopierKopier
WAGO - Ende- og mellomliggende plate;0,8 mm tykk;for 3-leder rekkeklemmer;oransje

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Tykkelse:

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Oransje

  • Tykkelse - 0,8 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Wago Rekkeklemmer

EAN/GTIN

4055143745376

Elnummer

1238616

Leverandørens varenummer

2102-1392

Typebeskrivelse

2102-1392

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

Ja

Farge:

Oransje

Tykkelse:

0,8 mm

Pluggbar:

Ja

Ende- og mellomliggende plate; 0,8 mm tykk; for 3-leder rekkeklemmer; oransje