WAGO - Ende- og mellomliggende plate;0,8 mm tykk;grå - 2002-1291
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - Ja
Farge - Grå
Tykkelse - 0,8 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder
EAN/GTIN
4017332998710
Elnummer
1208342
Leverandørens varenummer
2002-1291
Typebeskrivelse
Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
Ja
Farge:
Grå
Tykkelse:
0,8 mm
Pluggbar:
Ja
Endeplate 2 leder, Grå


