WAGO - Ende- og mellomliggende plate;0,8 mm tykk;oransje - 2002-1392

WAGO
KopierKopier
WAGO - Ende- og mellomliggende plate;0,8 mm tykk;oransje

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Tykkelse:

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Oransje

  • Tykkelse - 0,8 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder

EAN/GTIN

4017332998727

Elnummer

1208350

Leverandørens varenummer

2002-1392

Typebeskrivelse

Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

Ja

Farge:

Oransje

Tykkelse:

0,8 mm

Pluggbar:

Ja

Endeplate 3 leder, Orange