WAGO - Ende- og mellomliggende plate;0,8 mm tykk;oransje - 2102-1292
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - Ja
Farge - Oransje
Tykkelse - 0,8 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Wago Rekkeklemmer
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4055143745352
Elnummer
1238607
Leverandørens varenummer
2102-1292
Typebeskrivelse
2102-1292
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
Ja
Farge:
Oransje
Tykkelse:
0,8 mm
Pluggbar:
Ja
Ende- og mellomliggende plate; 0,8 mm tykk; oransje


