WAGO - Ende- og mellomliggende plate;1 mm tykk;for 3-leder rekkeklemmer;oransje - 2116-1392
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - Ja
Farge - Oransje
Tykkelse - 1 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Wago Rekkeklemmer
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4055143747578
Elnummer
1238654
Leverandørens varenummer
2116-1392
Typebeskrivelse
2116-1392
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
Ja
Farge:
Oransje
Tykkelse:
1 mm
Pluggbar:
Ja
Ende- og mellomliggende plate; 1 mm tykk; for 3-leder rekkeklemmer; oransje


