Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

WAGO - Ende- og mellomliggende plate;1 mm tykk;grå - 2002-1691

WAGO
KopierKopier
WAGO - Ende- og mellomliggende plate;1 mm tykk;grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Tykkelse:

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Grå

  • Tykkelse - 1 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4045454343224

Elnummer

1208982

Leverandørens varenummer

2002-1691

Typebeskrivelse

2002-1691

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

Ja

Farge:

Grå

Tykkelse:

1 mm

Pluggbar:

Ja

Ende- og mellomliggende plate; 1 mm tykk; grå

WAGO

Et WAGO-produkt

Oppdag WAGO-serien