WAGO - Ende- og mellomliggende plate;1 mm tykk;oransje - 2004-1292
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - Ja
Farge - Oransje
Tykkelse - 1 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017332071383
Elnummer
1208913
Leverandørens varenummer
2004-1292
Typebeskrivelse
2004-1292
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
Ja
Farge:
Oransje
Tykkelse:
1 mm
Pluggbar:
Ja
Ende- og mellomliggende plate; 1 mm tykk; oransje
Et WAGO-produkt
Oppdag WAGO-serien


