WAGO - Ende- og separatorplate; for 2-leder langsgående vekslings-skilleklemme; 1,5 mm tykk; grå - 282-360
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - Ja
Farge - Grå
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017332813044
Elnummer
1239065
Leverandørens varenummer
282-360
Typebeskrivelse
1239065
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
Ja
Farge:
Grå
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
Ja
Ende- og separatorplate; for 2-leder langsgående vekslings-skilleklemme; 1,5 mm tykk; grå
ProduktbladPDF


