Utgått

WAGO - ENDE-/SKILLEPL. GRÅ - 281-312

WAGO
KopierKopier
WAGO - ENDE-/SKILLEPL. GRÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Grå

  • Tykkelse - 2,5 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4017332292573

Elnummer

1272000

Leverandørens varenummer

281-312

Typebeskrivelse

Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

Ja

Farge:

Grå

Tykkelse:

2,5 mm

Pluggbar:

Ja

Endeplate 4mm² Grå 1+1