WAGO - ENDE-/SKILLEPL. GRÅ - 284-325

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - Ja
Farge - Grå
Tykkelse - 2,5 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017332291613
Elnummer
1272180
Leverandørens varenummer
284-325
Typebeskrivelse
Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
Ja
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,5 mm
Pluggbar:
Ja
Endplate 10mm² Grå 1+1


