WAGO - Endeplate 2,5mm² Grå 1+1 - 280-301
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - Ja
Farge - Grå
Tykkelse - 2,5 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
Elnummer
1271959
Leverandørens varenummer
280-301
Typebeskrivelse
1271959
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
Ja
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,5 mm
Pluggbar:
Ja
Endeplate 2,5mm² Grå 1+1
Et WAGO-produkt
Oppdag WAGO-serien


