Utgått

WAGO - Endeplate 2,5mm2 Oransje - - 2002-1692

WAGO
KopierKopier
WAGO - Endeplate 2,5mm2 Oransje -

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Oransje

  • Tykkelse - 1 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

Elnummer

1218858

Leverandørens varenummer

2002-1692

Typebeskrivelse

1218858

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

Ja

Farge:

Oransje

Tykkelse:

1 mm

Pluggbar:

Ja

Skilleplate Orange,sikringskl