WAGO - Endeplate. 2mm Oransje - - 2002-992
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Oransje
Tykkelse - 2 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4045454779245
Elnummer
1218854
Leverandørens varenummer
2002-992
Typebeskrivelse
2002-992
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Oransje
Tykkelse:
2 mm
Pluggbar:
Ja
Endeplate for sikringsrekkeklemmer; 2 mm tykk; oransje


