WAGO - Endeplate 3-stegs Orange 2,5² - 270-321
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - Ja
Farge - Oransje
Tykkelse - 1 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
Elnummer
1271790
Leverandørens varenummer
270-321
Typebeskrivelse
1271790
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
Ja
Farge:
Oransje
Tykkelse:
1 mm
Pluggbar:
Ja
Endeplate 3-stegs Orange 2,5²
Et WAGO-produkt
Oppdag WAGO-serien


