WAGO - Endeplate <4mm² Orange 3etg - 870-569
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - Ja
Farge - Oransje
Tykkelse - 2 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
Elnummer
1271619
Leverandørens varenummer
870-569
Typebeskrivelse
1271619
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
Ja
Farge:
Oransje
Tykkelse:
2 mm
Pluggbar:
Ja
Endeplate <4mm² Orange 3etg


