Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

WAGO - Endeplate <4mm² orange 1+1 - 870-924

WAGO
KopierKopier
WAGO - Endeplate <4mm² orange 1+1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Oransje

  • Tykkelse - 2 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

Elnummer

1271638

Leverandørens varenummer

870-924

Typebeskrivelse

1271638

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

Ja

Farge:

Oransje

Tykkelse:

2 mm

Pluggbar:

Ja

Endeplate <4mm² orange 1+1
WAGO

Et WAGO-produkt

Oppdag WAGO-serien