Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

WAGO - Endeplate 4mm² Orange 1+1 - 281-329

WAGO
KopierKopier
WAGO - Endeplate 4mm² Orange 1+1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Oransje

  • Tykkelse - 2,5 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

Elnummer

1272171

Leverandørens varenummer

281-329

Typebeskrivelse

1272171

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

Ja

Farge:

Oransje

Tykkelse:

2,5 mm

Pluggbar:

Ja

Endeplate 4mm² Orange 1+1
WAGO

Et WAGO-produkt

Oppdag WAGO-serien