WAGO - Festebrakett Stål - 8008-099/000-1570/999-1999

WAGO
KopierKopier
WAGO - Festebrakett Stål

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tolappet

  • Type feste - Skruehull

  • Materiale - Stål

  • Frekvensvakt - nei

  • Halogenfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055143581288

Elnummer

1550594

Leverandørens varenummer

8008-099/000-1570/999-1999

Typebeskrivelse

1550594

Modell / utførelse:

Tolappet

Type feste:

Skruehull

Materiale:

Stål

Frekvensvakt:

nei

Halogenfri:

Ja

Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:

Ja

Dekket med kunststoff:

nei

Farge:

Grå

Festebraket stål til kabel 897-1651(1550583) og 897-1652 (1550584)