WAGO - Flatkabel;5G 4 mm²;halogenfri;sort - 897-453

WAGO
KopierKopier
WAGO - Flatkabel;5G 4 mm²;halogenfri;sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 4 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 5

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4045454338725

Elnummer

1538303

Leverandørens varenummer

897-453

Typebeskrivelse

897-453

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

4 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

5

Materiale i ytre kappe:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Kabel geometri:

Flat

Merkespenning U0:

600 V

Leder overflate:

Blank

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

Ja

Støtteelement:

Uten

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kabelbredde ca.:

24,1 mm

Kabelhøyde ca.:

6,1 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-15...90 °C

Merkespenning U:

1000 V

Lederform:

Rund

Vekt:

320 kg/km

Flatkabel; 5G 4 mm²; halogenfri; 3L + N + PE; 0,6/1 kV; 4,00 mm²; sort