WAGO - Flatkabel;B2ca;5G 16 mm²;lysegrå - 897-1652

WAGO
KopierKopier
WAGO - Flatkabel;B2ca;5G 16 mm²;lysegrå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 16 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 5

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4045454006372

Elnummer

1550584

Leverandørens varenummer

897-1652

Typebeskrivelse

897-1652

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

16 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

5

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Leder overflate:

Blank

Ledermotstand ved 20 °C:

1,21 Ohm/km

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

Ja

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe:

Grå

Kabel geometri:

Flat

Torsjonsbeskyttelse:

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

B2ca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s1

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d0

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a1

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Bredde på leder ca.:

48,5 mm

Høyde på leder ca.:

11,3 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

67,8 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-15...90 °C

Merkespenning U0:

600 V

Merkespenning U:

1000 V

Lederform:

Rund

Vekt:

1300 kg/km

Flatkabel; B2ca; 5G 16 mm²; halogenfri; 3L + N + PE; 0,6/1 kV; 16,00 mm²; lysegrå