WAGO - Flatkabel;Cca;5G 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm²;fiolett - 897-262
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 7
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4045454267261
Elnummer
1538301
Leverandørens varenummer
897-262
Typebeskrivelse
897-262
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
7
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Farge på ytre kappe:
Fiolett
Kabel geometri:
Flat
Merkespenning U0:
600 V
Leder overflate:
Fortinnet
Ledermotstand ved 20 °C:
8,21 Ohm/km
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Kabelskjerming:
Uten
Lederisolasjon:
Polyolefin
Ledermerkning:
Farge
Med jordleder:
Ja
Støtteelement:
Uten
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Cca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s1
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d1
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a1
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kabelbredde ca.:
31,9 mm
Kabelhøyde ca.:
6,1 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
36 mm
Merkespenning U:
1000 V
Lederform:
Rund
Vekt:
340 kg/km


