WAGO - Flatkabel;Eca;2 x 1,5 mm²;lysegrå - 897-121

WAGO
KopierKopier
WAGO - Flatkabel;Eca;2 x 1,5 mm²;lysegrå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 2

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4045454267315

Elnummer

1538308

Leverandørens varenummer

897-121

Typebeskrivelse

897-121

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

2

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge på ytre kappe:

Grå

Kabel geometri:

Flat

Merkespenning U0:

50 V

Leder overflate:

Fortinnet

Ledermotstand ved 20 °C:

13,7 Ohm/km

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

nei

Støtteelement:

Uten

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kabelbredde ca.:

10,9 mm

Kabelhøyde ca.:

6,1 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

36 mm

Merkespenning U:

50 V

Lederform:

Rund

Vekt:

90 kg/km

Flatkabel; Eca; 2 x 1,5 mm²; PVC; 2 samleskinner; 50V; 1,50 mm²; lysegrå