WAGO - Flatkabel;Eca;5G 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm²;fiolett - 897-261

WAGO
KopierKopier
WAGO - Flatkabel;Eca;5G 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm²;fiolett

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 7

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4045454267254

Elnummer

1538300

Leverandørens varenummer

897-261

Typebeskrivelse

897-261

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

7

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge på ytre kappe:

Fiolett

Kabel geometri:

Flat

Merkespenning U0:

600 V

Leder overflate:

Fortinnet

Ledermotstand ved 20 °C:

8,21 Ohm/km

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

Ja

Støtteelement:

Uten

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kabelbredde ca.:

31,9 mm

Kabelhøyde ca.:

6,1 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

36 mm

Merkespenning U:

1000 V

Lederform:

Rund

Vekt:

350 kg/km

Flatkabel; Eca; 5G 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm²; PVC; 3L + N + PE + 2 samleskinner; 0,6/1 kV; 2,50 mm²; fiolett