WAGO - Flernivå-installasjonsrekkeklemme;med betjeningsspor;2,5 mm²;grå - 2003-6646
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,25...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,75...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,75...4 mm²
Merkestrøm In - 20 A
Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050821322061
Elnummer
1239062
Leverandørens varenummer
2003-6646
Typebeskrivelse
2003-6646
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,25...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,75...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,75...4 mm²
Merkestrøm In:
20 A
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall potensialer:
3
Med galvanisk skille:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,25...2,5 mm²
Merkespenning:
250 V
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
105...105 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Bredde:
5,2 mm
Høyde:
110 mm
Dybde:
45,2 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Grunnfarge:
Grå
Med PE-funksjon:
Ja
N-funksjon mulig:
Ja


