WAGO - Fordel h 5p 1inn/2ut u/Lås Blå - - 770-992
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 400 V
Merkestrøm - 25 A
Antall poler - 5
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Antall innganger - 5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4045454706890
Elnummer
1538249
Leverandørens varenummer
770-992
Typebeskrivelse
770-992
Merkespenning:
400 V
Merkestrøm:
25 A
Antall poler:
5
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antall innganger:
5
Antall utganger:
10
Type fordeler:
Fordelingsblokk
Nominell strøm til lampe:
25 A
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Blå
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Halogenfri:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
85 °C
Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:
105 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Brannlast:
0,17306 kWh
Kontaktmateriale:
CuSn
Overflatebehandling av kontakter:
Fortinnet
Forurensningsgrad:
3
Gjennomgangsmotstand:
1 mOhm
Type merkespenning:
6 kV
Lengde:
51 mm
Høyde:
36,7 mm
Bredde:
50 mm
Type integrert kobling:
Uten
Festemulighet:
Over separat adapter


