WAGO - Fordeler T 1inn/2ut KNX Grønn - - 893-1606
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 50 V
Merkestrøm - 3 A
Antall poler - 2
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Antall innganger - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4045454547677
Elnummer
1538263
Leverandørens varenummer
893-1606
Typebeskrivelse
893-1606
Merkespenning:
50 V
Merkestrøm:
3 A
Antall poler:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antall innganger:
2
Antall utganger:
4
Polmerking:
1+, 2-
Type fordeler:
T-fordeler
Nominell strøm til lampe:
3 A
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Grønn
Type låsemekanisme:
Uten
Halogenfri:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
85 °C
Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:
105 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Brannlast:
0,015 kWh
Kontaktmateriale:
CuSn
Overflatebehandling av kontakter:
Fortinnet
Forurensningsgrad:
3
Gjennomgangsmotstand:
1 mOhm
Type merkespenning:
0,8 kV
Lengde:
28,7 mm
Høyde:
28,9 mm
Bredde:
15 mm
Type integrert kobling:
Uten
Festemulighet:
Nei


