WAGO - FordelerT 4p 1inn/2ut u/Lås Sv - - 770-626
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 400 V
Merkestrøm - 25 A
Antall poler - 4
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Antall innganger - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044918935074
Elnummer
1537823
Leverandørens varenummer
770-626
Typebeskrivelse
770-626
Merkespenning:
400 V
Merkestrøm:
25 A
Antall poler:
4
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antall innganger:
4
Antall utganger:
8
Type fordeler:
T-fordeler
Nominell strøm til lampe:
25 A
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Halogenfri:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
85 °C
Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:
105 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Brannlast:
0,11639 kWh
Kontaktmateriale:
CuSn
Overflatebehandling av kontakter:
Fortinnet
Forurensningsgrad:
3
Gjennomgangsmotstand:
1 mOhm
Type merkespenning:
6 kV
Lengde:
48,9 mm
Høyde:
35,9 mm
Bredde:
44 mm
Type integrert kobling:
Uten
Festemulighet:
Nei


