WAGO - Fordelingsboks;DALI;1 inngang;sort - 899-631/313-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 20 A
Antall poler - 5
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Antall innganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055143271721
Elnummer
1538282
Leverandørens varenummer
899-631/313-000
Typebeskrivelse
899-631/313-000
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
20 A
Antall poler:
5
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antall innganger:
1
Antall utganger:
5
Type fordeler:
Fordelingsblokk
Nominell strøm til lampe:
20 A
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Halogenfri:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
85 °C
Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:
105 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Brannlast:
22,35167 kWh
Kontaktmateriale:
Andre
Overflatebehandling av kontakter:
Fortinnet
Forurensningsgrad:
3
Gjennomgangsmotstand:
1 mOhm
Type merkespenning:
6 kV
Lengde:
190 mm
Høyde:
30 mm
Bredde:
145 mm
Type integrert kobling:
Uten
Festemulighet:
Over separat adapter


